オーティス
ZAMカラーバンド 3.0 X 16 リブ入り 2ッ丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ココア
シルバーグレー
ココア
ミルクホワイト
タフグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50068115
品番
AC7120076C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
ココア
適合サイズ
樋:76
材種
貝:3.0×16mm
表面仕上げ
ココア