曜日別特売
AC6472230H オートL角ガルつかみ オーティス 50068237

AC6472230H オートL角ガルつかみ オーティス 50068237
AC6472230H オートL角ガルつかみ オーティス 50068237

オートL角ガルつかみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ミルクホワイト
適合サイズ樋:S30・Y60
寸法L(mm)40
内容量1個注文コード50068237品番AC6472230H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
ミルクホワイト寸法L(mm)40適合サイズ樋:S30・Y60材種貝:0.8×18mm、足:3.0×13mm表面仕上げミルクホワイト適合メーカーエスロン・パナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする