オーティス
オートL角ガルつかみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
オークブラウン
くろ
パールグレー
しんちゃ
ミルクホワイト
モダンベージュ
オークブラウン
適合サイズ
樋:S30・Y60
樋:S30
樋:S30・Y60
寸法L(mm)
40
24
40
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50068280
品番
AC6472230R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
オークブラウン
寸法L(mm)
40
適合サイズ
樋:S30・Y60
材種
貝:0.8×18mm、足:3.0×13mm
表面仕上げ
オークブラウン
適合メーカー
エスロン・パナソニック