曜日別特売
AB6336060 ステンレス パチン控金 オーティス 50068325

AB6336060 ステンレス パチン控金 オーティス 50068325
AB6336060 ステンレス パチン控金 オーティス 50068325

ステンレス パチン控金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
適合サイズ樋:60
内容量1個注文コード50068325品番AB6336060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
シルバー寸法L(mm)80適合サイズ樋:60材種貝:1.5×13mm、足:丸4.5mm表面仕上げSUS304素地適合メーカーパナソニック・トヨ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする