曜日別特売
AD62110200 ツメ付並受 オーティス 50068578

AD62110200 ツメ付並受 オーティス 50068578
AD62110200 ツメ付並受 オーティス 50068578

ツメ付並受

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合サイズ樋:V200
内容量1個注文コード50068578品番AD62110200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
シルバー寸法L(mm)180適合サイズ樋:V200材種貝:2.7×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーエスロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする