オーティス
バンド リブ入り 4ッ丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
樋:89
樋:89
樋:114
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50068587
品番
AA7140089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:89
材種
貝:2.7×25mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ(25巾)