オーティス
オート鍔付き足
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
90
150
60
70
80
180
90
100
110
120
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50068630
品番
AA7791090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
90
材種
貝:4.2×32mm、足:W3/8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ