オーティス
連 軒曲 出80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
樋:135
樋:V200
樋:M120
樋:135
樋:V300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50068806
品番
AG91119135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
80
適合サイズ
樋:135
材種
貝:2.7×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
タキロン