曜日別特売
AF91416130 ニュー連 自在スレート上打 オーティス 50069095

AF91416130 ニュー連 自在スレート上打 オーティス 50069095
AF91416130 ニュー連 自在スレート上打 オーティス 50069095

ニュー連 自在スレート上打

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合サイズ樋:前高130W
内容量1個注文コード50069095品番AF91416130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
寸法H(mm)
55~
115
シルバー寸法L(mm)137適合サイズ樋:前高130W材種貝:2.7×19mm、足:3.5×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする