AF71501654 ニュー連 正面打 勾配なし オーティス 50069199

AF71501654 ニュー連 正面打 勾配なし オーティス 50069199
AF71501654 ニュー連 正面打 勾配なし オーティス 50069199

ニュー連 正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合サイズ樋:前高165W
寸法L(mm)45
内容量1個注文コード50069199品番AF71501654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
シルバー寸法L(mm)45適合サイズ樋:前高165W材種貝:4.2×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする