AF61510165 ニュー連 並受 オーティス 50069208

AF61510165 ニュー連 並受 オーティス 50069208
AF61510165 ニュー連 並受 オーティス 50069208

ニュー連 並受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合サイズ樋:前高165W
内容量1個注文コード50069208品番AF61510165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
シルバー寸法L(mm)180適合サイズ樋:前高165W材種貝:4.2×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする