AB7245120 ステンレス バンド足 たて付きT足 オーティス 50069314

AB7245120 ステンレス バンド足 たて付きT足 オーティス 50069314
AB7245120 ステンレス バンド足 たて付きT足 オーティス 50069314

ステンレス バンド足 たて付きT足

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード50069314品番AB7245120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
シルバー寸法L(mm)120材種貝:3.0×25mm、足:2.5×19mm表面仕上げSUS304素地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする