曜日別特売
AC7277060L バンド足 皿付き足 7型 オーティス 50069375

AC7277060L バンド足 皿付き足 7型 オーティス 50069375
AC7277060L バンド足 皿付き足 7型 オーティス 50069375

バンド足 皿付き足 7型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバーグレー
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード50069375品番AC7277060L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
シルバーグレー寸法L(mm)60材種貝:4.2×19mm、足:W3/8mm表面仕上げシルバーグレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする