オーティス
ステンレス バネ式吊金具 150用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
樋:V300
樋:V300
樋:V300
樋:V200
樋:M120
樋:120Ⅰ/超芯CP150
樋:V500
樋:200Ⅰ
樋:M150
樋:150Ⅰ・Ⅱ/折版150
樋:超芯CP250.CP300/NP300
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50069637
品番
ADS83312300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
270
適合サイズ
樋:V300
材種
貝:2.0×37mm、足:BT.W3/8mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
エスロン