AB7751090 ステンレス オート鍔付き足 オーティス 50069944

AB7751090 ステンレス オート鍔付き足 オーティス 50069944
AB7751090 ステンレス オート鍔付き足 オーティス 50069944

ステンレス オート鍔付き足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード50069944品番AB7751090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
シルバー寸法L(mm)90材種貝:3.0×32mm、足:W3/8mm表面仕上げSUS304素地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする