BLOCK
Block 三相ノイズフィルタ RFIフィルタ 16A フランジマウント 200 mA 1段 12W
HLD110-500/16
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50069986
品番
HLD110-500/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
適合
CSA C22.2 No.8, EN 60939-2, UL 1283
長さ(mm)
45
寸法(mm)
45×250×75
高さ(mm)
75
取付方式
フランジマウント
奥行(mm)
250
シリーズ
HLD 110
定格電圧(V)
【最大】520ac
定格電流(A)
【最大】16
動作温度(℃)
+50
リーク電流(mA)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ネジ
動作周波数(Hz)
60