曜日別特売
AC6473330S T字デンデン 角ガルつかみ オーティス 50070100

AC6473330S T字デンデン 角ガルつかみ オーティス 50070100
AC6473330S T字デンデン 角ガルつかみ オーティス 50070100

T字デンデン 角ガルつかみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
しんちゃ
内容量1個注文コード50070100品番AC6473330S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
しんちゃ寸法L(mm)45適合サイズ樋:S30材種貝:0.8×18mm、足:3.0×16mm表面仕上げしんちゃ適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする