オーティス
プラツカミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
しんちゃ
しんちゃ
あか
パールグレー
ミルクホワイト
くろ
オークブラウン
モダンベージュ
ダークブラウン
ダークグレー
ねずみ
適合サイズ
樋:55
樋:55
樋:60
樋:75
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070355
品番
AC6791555S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:55
材種
貝:ASA樹脂、足:丸4.2mm
表面仕上げ
しんちゃ
適合メーカー
トヨ・タキロン・三菱