オーティス
連 自在軒曲 出60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
樋:M120
樋:V200
樋:M120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070486
品番
AH91118120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
寸法H(mm)
35~
115
色
シルバー
寸法L(mm)
60
適合サイズ
樋:M120
材種
貝:2.7×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
トヨ