オーティス
外吊タイプ ターキー 自在吊正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
樋:前高165W
樋:前高130W
樋:前高165W
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070495
品番
AF7334165A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
適合サイズ
樋:前高165W
材種
貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック