オーティス
バンド足 皿付き足 7型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバー
シルバーグレー
ココア
タフグレー
アイボリー
ホワイト
寸法L(mm)
80
120
150
53
60
70
80
90
100
110
130
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070757
品番
AC7277080L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
寸法L(mm)
80
材種
貝:4.2×19mm、足:W3/8mm
表面仕上げ
シルバーグレー