AB6101060R ステンレス SPタイプ ガルつかみ オーティス 50070949

AB6101060R ステンレス SPタイプ ガルつかみ オーティス 50070949
AB6101060R ステンレス SPタイプ ガルつかみ オーティス 50070949

ステンレス SPタイプ ガルつかみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オークブラウン
内容量1個注文コード50070949品番AB6101060R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
オークブラウン寸法L(mm)80適合サイズ樋:60材種貝:1.0×15mm、足:丸4.5mm表面仕上げオークブラウン適合メーカーエスロン・パナソニック・トヨ・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする