オーティス
ステンレス バンド足 L足 5型 電解なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
120
60
75
80
70
120
90
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071055
品番
AB7235120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
120
材種
貝:3.0×19mm
表面仕上げ
SUS304素地