富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の トグルスイッチ
分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071183
品番
AS15HR-3C2L
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
ノッチ数
3
端子ねじ
亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40〜+80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜+50(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式
手動
機械的耐久性
5万回以上
電気的耐久性
2万回以上
接点仕様
2極
耐振動
共振試験:複振幅0.75mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
600(使用率40%)
相対湿度(%RH)
盤内:45〜85(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
接点定格
AC250V 10A(抵抗負荷)