BRAD
Brad 電源ケーブル 3 A 5m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
コネクタA
4POS丸型
3POS丸型
4POS丸型
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071255
品番
1200868157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
長さ(m)
5
許容電流(A)
3
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
4POS丸型
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
60