曜日別特売
AC6791560H プラツカミ オーティス 50071256

AC6791560H プラツカミ オーティス 50071256
AC6791560H プラツカミ オーティス 50071256

プラツカミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ミルクホワイト
適合サイズ樋:60
内容量1個注文コード50071256品番AC6791560H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
ミルクホワイト寸法L(mm)80適合サイズ樋:60材種貝:ASA樹脂、足:丸4.2mm表面仕上げミルクホワイト適合メーカーエスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする