BRAD
Brad 電源ケーブル 4 A 10m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コネクタA
3POS丸型
3POS丸型
4POS丸型
5POS丸型
シース色
黒
黄
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071298
品番
1200060013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(m)
10
許容電流(A)
4
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
3POS丸型
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
250