BRAD
Brad 電源ケーブル 4 A 10m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
コネクタA
5POS丸型
3POS丸型
4POS丸型
5POS丸型
シース色
黒
黄
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071343
品番
1200695053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(m)
10
許容電流(A)
4
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
5POS丸型
コネクタB
5POS丸型
許容電圧(V)
256