曜日別特売
AC6341045K 控金 オーティス 50071545

AC6341045K 控金 オーティス 50071545
AC6341045K 控金 オーティス 50071545

控金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
くろ
適合サイズ樋:45
内容量1個注文コード50071545品番AC6341045K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
くろ寸法L(mm)80適合サイズ樋:45材種貝:1.8×11mm、足:丸4.5mm表面仕上げくろ適合メーカーパナソニック・トヨ・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする