オーティス
キャッチャー控金
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
色
シルバー
ミルクホワイト
あか
シルバー
しんちゃ
パールグレー
ダークブラウン
ダークグレー
くろ
適合サイズ
樋:60
樋:60
樋:75
樋:74
樋:61
樋:66
寸法L(mm)
150
80
120
150
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50071710
品番
AA6235860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.6×13mm、足:丸5.0mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱