BRAD
Brad ロボットケーブル 18 AWG、22 AWG コア数:19 120094シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50071736
品番
1200945031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
長さ(m)
15
許容電流(A)
6
芯数
19
コンタクト数
【コネクタA】19
シース色
黒
断熱材
TPU
コネクタA
ライトアングルM23
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
許容電圧(V)
63ac/dc