オーティス
オート排管バンド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
適合サイズ
樋:114.3
注文コード
50071755
品番
AA7650114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合サイズ
樋:114.3
材種
貝:2.7×32mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
100A