曜日別特売
AC6791575P プラツカミ オーティス 50072008

AC6791575P プラツカミ オーティス 50072008
AC6791575P プラツカミ オーティス 50072008

プラツカミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パールグレー
適合サイズ樋:75
内容量1個注文コード50072008品番AC6791575P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
パールグレー寸法L(mm)80適合サイズ樋:75材種貝:ASA樹脂、足:丸4.2mm表面仕上げパールグレー適合メーカーエスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする