オーティス
プラツカミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ミルクホワイト
しんちゃ
あか
パールグレー
ミルクホワイト
くろ
オークブラウン
モダンベージュ
ダークブラウン
ダークグレー
ねずみ
適合サイズ
樋:75
樋:55
樋:60
樋:75
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072017
品番
AC6791575H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
ミルクホワイト
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:75
材種
貝:ASA樹脂、足:丸4.2mm
表面仕上げ
ミルクホワイト
適合メーカー
エスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱