曜日別特売
BLC020-1 スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機 50072032

スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)20
内容量1個注文コード50072032品番BLC020-1
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。

定格電流(A)20定格電圧(V)550AC質量(g)12種類管型ヒューズ適合キャップPa30遮断電流(A)100000(@550VAC)損失(W)8.5リード線サイズ(mm)Φ13×50適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
注意
※画像はキャップ・ベースと組み合わせたものになりますが、付属はしておりません。ヒューズリンクのみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 電子装置の製作
製造業

アマチュア無線の送信機用電源に使用しましたが、
反応がとても良いので異常発生時に素早く作動します。
普通のヒューズ(スローブロー型)では、機器が破損してからヒューズが作動することもありましたが、
この製品に交換してからはその様な事象は発生していません。

対象商品 : 50072057
2016-11-20
用途: 機械のメンテナンス
有限会社新興高周波工業所製造業

日曜日に機械のメンテナンス中ヒューズ切れが見つかったものの、
このヒューズは町中の電気屋さんでは手配出来ずMonotaROであったので注文、月曜日午前に届きました。
こんなヒューズがすぐに手に入るとは、非常に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 50072023
2017-03-31
用途: 機械のメンテナンス
個人のお客様

当日出荷されませんでした。翌々日出荷でした。注意が必要。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 50072023
2015-07-22
用途: 電気炉コントローラのヒューズ

電気炉コントローラのヒューズです。
突然切れてしまいました。他のネットストアでは,10個以上からの購入であったり,送料が高かったりしましたが,
こちらでは1個からの購入ができ,送料もリーズナブルで,助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする