BRAD
Brad ロボットケーブル 22 AWG Micro-Changeシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
3
芯数
4
注文コード
50072043
品番
1200060051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シリーズ・芯数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
3
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
4
コンタクト数
【コネクタA】4、【コネクタB】4
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
ストレートM12