オーティス
バンド足 T足 4型 壁側段無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
樋:120
樋:100
樋:120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072139
品番
AA7274120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:120
材種
貝:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ(19巾)