オーティス
ステンレス 鍔付き足 ALC用 コーチネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
60
70
80
90
100
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072297
品番
AB7752060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
60
材種
貝:3.0×32mm、足:M8×75mm
表面仕上げ
SUS304素地