オーティス
ZAMカラー ACEツメ付 正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
しんちゃ
しんちゃ
くろ
寸法L(mm)
15
0(8)
15
30
45
60
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072489
品番
AC2911441S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
15
適合サイズ
樋:105
材種
貝:3.0×13mm
表面仕上げ
しんちゃ