オーティス
ステンレス ガルつかみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ウッディーグリーン
しんちゃ
パールグレー
ミルクホワイト
くろ
オークブラウン
モダンベージュ
適合サイズ
樋:75
樋:60
樋:75
樋:45
樋:61
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50072559
品番
AB6121075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
80
適合サイズ
樋:75
材種
貝:1.0×20mm、足:丸4.5mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
エスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱