BRAD
Brad ロボットケーブル 24 AWG Ultra-Lockシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
芯数
8
注文コード
50072725
品番
1200845095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
芯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
300
AWG
24
芯数
8
コンタクト数
【コネクタA】8
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端