曜日別特売
BM3RSB-1P6 マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機 50072784

※BM3RSB-□

マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

(1件のレビュー)
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
定格電流(A)1.6
タイプ定格電流可調整形、ロッカータイプ
定格電流可調整形、ロッカータイプ
定格電流可調整形、ロータリータイプ
定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ
定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロッカータイプ
内容量1個注文コード50072784品番BM3RSB-1P6
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。
ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。
国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。
32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。
仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。
また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。
専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、
モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。

フレーム
32A形
定格電流(A)
1.6
タイプ
定格電流可調整形、ロッカータイプ
極数
3
幅(mm)
45
種類
制御盤用リレー
形式
BM:マニュアルモータスタータ
電流(A)
20.8(瞬時引外し)
全負荷電流(A)
1.3(AC200-240V)、1.15(AC380-440V)
適合モータ容量(kW)
三相標準:0.2(AC200-240V)、0.4(AC380-440V)
定格使用電流(A)
1-1.6
定格遮断容量(kA)
100(AC240V)、100(AC415V)、100(AC440V)
遮断容量区分
標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50072723
2022-01-17
用途: 工場内暑熱対策用ファンのスイッチ
建設業・工事業

素早い対応助かりました。スイッチも使いやすく工事しやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする