AA6232275 オートLキャッチャー オーティス 50072918

AA6232275 オートLキャッチャー オーティス 50072918
AA6232275 オートLキャッチャー オーティス 50072918

オートLキャッチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
適合サイズ樋:75
内容量1個注文コード50072918品番AA6232275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
シルバー寸法L(mm)40適合サイズ樋:75材種貝:1.6×13mm、足:2.7×13mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック・トヨ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする