AC6232260K オートLキャッチャー オーティス 50072936

AC6232260K オートLキャッチャー オーティス 50072936
AC6232260K オートLキャッチャー オーティス 50072936

オートLキャッチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
くろ
適合サイズ樋:60
内容量1個注文コード50072936品番AC6232260K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
くろ寸法L(mm)40適合サイズ樋:60材種貝:1.6×13mm、足:3.0×13mm表面仕上げくろ適合メーカーパナソニック・トヨ・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする