オーティス
ステンレス オートLガルつかみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
モダンベージュ
シルバー
ウッディーグリーン
しんちゃ
くろ
ミルクホワイト
パールグレー
モダンベージュ
オークブラウン
適合サイズ
樋:60
樋:75
樋:60
樋:45
寸法L(mm)
40
40
24
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50073076
品番
AB6112260M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
色
モダンベージュ
寸法L(mm)
40
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.0×17mm、足:2.5×13mm
表面仕上げ
モダンベージュ
適合メーカー
エスロン・パナソニック