オーティス
バンド足 溶接用 3型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
樋:150
樋:200
樋:250
樋:300
樋:120
樋:150
樋:180
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50073119
品番
AA7273150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:150
材種
貝:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ