オーティス
ZAMカラー ACEツメ付 正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
しんちゃ
しんちゃ
くろ
ミルクホワイト
適合サイズ
樋:100
樋:100
樋:105
樋:120
寸法L(mm)
60
30
45
60
0(10)
15
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50073146
品番
AC2911036S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
60
適合サイズ
樋:100
材種
貝:3.0×13mm
表面仕上げ
しんちゃ