オーティス
ZAMカラー ACEツメ付 正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
くろ
しんちゃ
くろ
寸法L(mm)
45
0(8)
15
30
45
60
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50073216
品番
AC2911444K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
45
適合サイズ
樋:105
材種
貝:3.0×13mm
表面仕上げ
くろ