※BM3VSB-□
富士電機
マニュアルモータスタータ BM3Vシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
13
タイプ
瞬時引外し形、ロータリータイプ
注文コード
50073256
品番
BM3VHBK-013
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
種類
制御盤用リレー
幅(mm)
55
タイプ
瞬時引外し形、ロータリータイプ
極数
3
形式
BM:マニュアルモータスタータ
電流(A)
169(瞬時引外し)
フレーム
63A形
定格電流(A)
13
全負荷電流(A)
9.5(AC200-240V)、10.5(AC380-440V)
適合モータ容量(kW)
三相標準:2.2(AC200-240V)、5.5(AC380-440V)
定格使用電流(A)
9-13
定格遮断容量(kA)
100(AC240V)、100(AC415V)、50(AC440V)
遮断容量区分
高性能形