オーティス
オートL ガルつかみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイト
しんちゃ
くろ
パール
ステンシルバー
シルバー
あか
ねずみ
ホワイト
ダークブラウン
ダークグレー
オークブラウン
モダンベージュ
オークグレー
適合サイズ
樋:60
樋:75
樋:60
寸法L(mm)
24
40
24
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50073320
品番
AC6112160H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法L(mm)
24
適合サイズ
樋:60
材種
貝:0.8×18mm、足:3.0×13mm
表面仕上げ
ホワイト
適合メーカー
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱